Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.139.86K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 7-pol., Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.139.86K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 7-pol., Stift
7.999.139.86K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 7-pol., Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-208023
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.139.86K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Bauform:
gerade
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Baugröße:
Vorderwand
Bemessungsstrom:
20A
Bemessungsspannung:
300V
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Polzahl:
7
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Anschlusstechnik:
Einlötanschluss
Verriegelungsart:
TWILOCK-S
Kodierung:
N, S, H, X, Y
Typ:
Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.139.85K
ab € 19,70*
Ähnlich
Hummel
7.999.139.88K
ab € 25,59*
Ähnlich
Hummel
7.999.141.30K
ab € 23,25*
Ähnlich
Hummel
7.999.141.31K
ab € 26,94*
Ähnlich
Hummel
7.999.141.33K
ab € 29,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.