Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.139.74K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 2+16+PE, Buchse mit Vibrationsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.139.74K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 2+16+PE, Buchse mit Vibrationsschutz
7.999.139.74K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 2+16+PE, Buchse mit Vibrationsschutz
Artikel-Nr.:
     52L5J-208011
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.139.74K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Baugröße:
Vorderwand
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Verriegelungsart:
TWILOCK
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Pos. 12 PE
Polzahl gesamt mit PE:
19
Typ:
Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz
Bauart:
Buchse mit Vibrationsschutz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.135.38K
ab € 28,04*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.39K
ab € 28,02*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.40K
ab € 28,04*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.83K
ab € 28,13*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.84K
ab € 28,14*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.85K
ab € 28,09*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.28K
ab € 28,13*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.29K
ab € 27,87*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.30K
ab € 27,90*
Ähnlich
Hummel
7.999.139.73K
ab € 28,19*
Ähnlich
Hummel
7.999.139.75K
ab € 28,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.