Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.139.70K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 19-pol., Buchse mit Vibrationsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.139.70K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 19-pol., Buchse mit Vibrationsschutz
7.999.139.70K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 19-pol., Buchse mit Vibrationsschutz
Artikel-Nr.:
     52L5J-208007
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.139.70K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Baugröße:
Vorderwand
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Polzahl:
19
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Verriegelungsart:
TWILOCK
Kodierung:
N, S, H, X, Y
Typ:
Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz
Bauart:
Buchse mit Vibrationsschutz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.135.33K
ab € 27,84*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.34K
ab € 28,07*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.35K
ab € 28,11*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.78K
ab € 28,21*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.79K
ab € 28,11*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.80K
ab € 28,32*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.23K
ab € 27,92*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.24K
ab € 28,07*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.25K
ab € 28,10*
Ähnlich
Hummel
7.999.139.68K
ab € 28,17*
Ähnlich
Hummel
7.999.139.69K
ab € 28,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.