Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.139.65K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 17-pol., Buchse mit Vibrationsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.139.65K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 17-pol., Buchse mit Vibrationsschutz
7.999.139.65K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 17-pol., Buchse mit Vibrationsschutz
Artikel-Nr.:
     52L5J-208002
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.139.65K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Bemessungsstrom:
8A
Baugröße:
Vorderwand
Polzahl:
17
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Verriegelungsart:
TWILOCK
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz
Bauart:
Buchse mit Vibrationsschutz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.135.22K
ab € 22,97*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.23K
ab € 23,05*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.24K
ab € 40,86*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.28K
ab € 22,95*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.29K
ab € 23,08*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.30K
ab € 40,77*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.67K
ab € 23,20*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.68K
ab € 23,21*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.69K
ab € 44,40*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.73K
ab € 23,12*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.74K
ab € 23,13*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.75K
ab € 41,22*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.12K
ab € 23,00*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.13K
ab € 23,06*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.14K
ab € 44,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.