Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.139.62K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 17-pol., Stift mit Vibrationsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.139.62K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 17-pol., Stift mit Vibrationsschutz
7.999.139.62K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 17-pol., Stift mit Vibrationsschutz
Artikel-Nr.:
     52L5J-207999
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.139.62K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Bemessungsstrom:
8A
Baugröße:
Vorderwand
Polzahl:
17
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Verriegelungsart:
TWILOCK
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz
Bauart:
Stift mit Vibrationsschutz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.135.19K
ab € 21,64*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.20K
ab € 30,37*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.21K
ab € 23,10*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.25K
ab € 21,70*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.26K
ab € 30,33*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.27K
ab € 22,95*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.64K
ab € 21,82*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.65K
ab € 30,63*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.66K
ab € 23,13*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.70K
ab € 21,80*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.71K
ab € 30,71*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.72K
ab € 23,21*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.09K
ab € 21,61*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.10K
ab € 30,37*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.11K
ab € 22,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.