Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.139.58K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 17-pol., Buchse mit Vibrationsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.139.58K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 17-pol., Buchse mit Vibrationsschutz
7.999.139.58K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 17-pol., Buchse mit Vibrationsschutz
Artikel-Nr.:
     52L5J-207995
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.139.58K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Bemessungsstrom:
8A
Baugröße:
Vorderwand
Polzahl:
17
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Verriegelungsart:
TWILOCK
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz
Bauart:
Buchse mit Vibrationsschutz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.135.22K
ab € 22,95*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.23K
ab € 22,93*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.24K
ab € 41,05*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.28K
ab € 23,02*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.29K
ab € 22,90*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.30K
ab € 40,89*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.67K
ab € 23,30*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.68K
ab € 23,17*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.69K
ab € 41,01*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.73K
ab € 23,16*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.74K
ab € 23,25*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.75K
ab € 41,19*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.12K
ab € 22,92*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.13K
ab € 23,09*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.14K
ab € 40,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.