Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.139.49K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 16-pol., Stift mit Vibrationsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.139.49K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 16-pol., Stift mit Vibrationsschutz
7.999.139.49K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 16-pol., Stift mit Vibrationsschutz
Artikel-Nr.:
     52L5J-207986
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.139.49K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Bemessungsstrom:
8A
Baugröße:
Vorderwand
Polzahl:
16
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Verriegelungsart:
TWILOCK
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz
Bauart:
Stift mit Vibrationsschutz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.135.13K
ab € 21,37*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.14K
ab € 29,47*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.15K
ab € 22,50*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.58K
ab € 21,53*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.59K
ab € 29,72*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.60K
ab € 22,67*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.03K
ab € 21,40*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.04K
ab € 29,43*
Ähnlich
Hummel
7.999.138.05K
ab € 22,45*
Ähnlich
Hummel
7.999.139.48K
ab € 21,57*
Ähnlich
Hummel
7.999.139.50K
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.