Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.139.33K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 11+PE, Buchse mit Vibrationsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.139.33K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 11+PE, Buchse mit Vibrationsschutz
7.999.139.33K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 11+PE, Buchse mit Vibrationsschutz
Artikel-Nr.:
     52L5J-207970
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.139.33K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Bemessungsstrom:
8A
Baugröße:
Vorderwand
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Bemessungsspannung:
200V
Verriegelungsart:
TWILOCK
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z, Pos. 9 PE
Polzahl gesamt mit PE:
12
Typ:
Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz
Bauart:
Buchse mit Vibrationsschutz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.134.98K
ab € 20,16*
Ähnlich
Hummel
7.999.134.99K
ab € 20,15*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.00K
ab € 33,48*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.10K
ab € 20,28*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.11K
ab € 20,37*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.12K
ab € 33,26*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.43K
ab € 20,43*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.44K
ab € 20,56*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.45K
ab € 33,69*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.55K
ab € 20,44*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.56K
ab € 20,44*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.57K
ab € 33,61*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.88K
ab € 20,17*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.89K
ab € 20,21*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.90K
ab € 33,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.