Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.139.32K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 11+PE, Stift mit Vibrationsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.139.32K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 11+PE, Stift mit Vibrationsschutz
7.999.139.32K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 11+PE, Stift mit Vibrationsschutz
Artikel-Nr.:
     52L5J-207969
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.139.32K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Bauform:
gerade
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Bemessungsstrom:
8A
Baugröße:
Vorderwand
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Bemessungsspannung:
200V
Verriegelungsart:
TWILOCK
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z, Pos. 9 PE
Polzahl gesamt mit PE:
12
Typ:
Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz
Bauart:
Stift mit Vibrationsschutz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.134.95K
ab € 19,20*
Ähnlich
Hummel
7.999.134.96K
ab € 25,48*
Ähnlich
Hummel
7.999.134.97K
ab € 20,08*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.07K
ab € 19,23*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.08K
ab € 25,67*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.09K
ab € 20,21*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.40K
ab € 19,37*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.41K
ab € 25,80*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.42K
ab € 20,42*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.52K
ab € 19,42*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.53K
ab € 25,67*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.54K
ab € 20,38*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.85K
ab € 19,12*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.86K
ab € 25,61*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.87K
ab € 20,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.