Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.139.28K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 12-pol., Buchse mit Vibrationsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.139.28K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 12-pol., Buchse mit Vibrationsschutz
7.999.139.28K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 12-pol., Buchse mit Vibrationsschutz
Artikel-Nr.:
     52L5J-207965
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.139.28K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Polzahl:
12
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Bemessungsstrom:
8A
Baugröße:
Vorderwand
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Bemessungsspannung:
200V
Verriegelungsart:
TWILOCK
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz
Bauart:
Buchse mit Vibrationsschutz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.134.92K
ab € 20,15*
Ähnlich
Hummel
7.999.134.93K
ab € 20,07*
Ähnlich
Hummel
7.999.134.94K
ab € 33,35*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.04K
ab € 20,09*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.05K
ab € 20,09*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.06K
ab € 33,34*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.37K
ab € 20,40*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.38K
ab € 20,43*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.39K
ab € 33,72*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.49K
ab € 20,43*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.50K
ab € 20,26*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.51K
ab € 33,43*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.82K
ab € 20,21*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.83K
ab € 20,11*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.84K
ab € 33,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.