Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.139.26K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 12-pol., Stift mit Vibrationsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.139.26K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 12-pol., Stift mit Vibrationsschutz
7.999.139.26K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 12-pol., Stift mit Vibrationsschutz
Artikel-Nr.:
     52L5J-207963
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.139.26K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Bauform:
gerade
Polzahl:
12
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Bemessungsstrom:
8A
Baugröße:
Vorderwand
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Bemessungsspannung:
200V
Verriegelungsart:
TWILOCK
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz
Bauart:
Stift mit Vibrationsschutz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.134.89K
ab € 19,12*
Ähnlich
Hummel
7.999.134.90K
ab € 25,45*
Ähnlich
Hummel
7.999.134.91K
ab € 20,02*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.01K
ab € 19,00*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.02K
ab € 25,46*
Ähnlich
Hummel
7.999.135.03K
ab € 19,95*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.34K
ab € 19,28*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.35K
ab € 25,63*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.36K
ab € 20,15*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.46K
ab € 19,26*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.47K
ab € 25,61*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.48K
ab € 20,34*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.79K
ab € 19,04*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.80K
ab € 25,49*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.81K
ab € 20,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.