Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.139.22K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Buchse mit Vibrationsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.139.22K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Buchse mit Vibrationsschutz
7.999.139.22K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Buchse mit Vibrationsschutz
Artikel-Nr.:
     52L5J-207959
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.139.22K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Polzahl:
9
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Baugröße:
Vorderwand
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Verriegelungsart:
TWILOCK
Kodierung:
N, S, H, X, Y
Typ:
Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz
Bauart:
Buchse mit Vibrationsschutz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.134.80K
ab € 18,44*
Ähnlich
Hummel
7.999.134.81K
ab € 18,44*
Ähnlich
Hummel
7.999.134.82K
ab € 26,88*
Ähnlich
Hummel
7.999.134.86K
ab € 18,50*
Ähnlich
Hummel
7.999.134.87K
ab € 18,45*
Ähnlich
Hummel
7.999.134.88K
ab € 26,81*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.25K
ab € 18,66*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.26K
ab € 18,62*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.27K
ab € 27,19*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.31K
ab € 18,68*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.32K
ab € 18,77*
Ähnlich
Hummel
7.999.136.33K
ab € 27,27*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.70K
ab € 18,51*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.71K
ab € 18,41*
Ähnlich
Hummel
7.999.137.72K
ab € 26,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.