Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.131.75K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 2+16+PE, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     52L5J-207212
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.131.75K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Gerätesteckverbinder, Löteinsatz | Produktgruppe: Hummel M23 Sets | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Bauform:
gerade
Anschlusstechnik:
Lötanschluss
Montageausschnitt Durchmesser:
20,0mm
Baugröße:
Vorderwand
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Pos. 12 PE
Polzahl gesamt mit PE:
19
Typ:
Gerätesteckverbinder, Löteinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.128.85K
ab € 24,35*
Ähnlich
Hummel
7.999.130.30K
ab € 24,58*
Ähnlich
Hummel
7.999.133.20K
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.