Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.127.88K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder EMV Crimpeinsatz gewinkelt Polzahl 16-pol., Stift drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.127.88K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder EMV Crimpeinsatz gewinkelt Polzahl 16-pol., Stift drehbar
7.999.127.88K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder EMV Crimpeinsatz gewinkelt Polzahl 16-pol., Stift drehbar
Artikel-Nr.:
     52L5J-206825
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.127.88K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder EMV Crimpeinsatz | Produktgruppe: M23 Signal- Kabelstecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Kabelabgang:
seitlich
Klemmbereich max.:
12,0mm
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
7,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Bauform:
gewinkelt
Bemessungsspannung:
160V
Bemessungsstrom:
8A
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Polzahl:
16
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Bauart:
Stift drehbar
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Breite:
77,7mm
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
Kabelsteckverbinder EMV, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.126.93K
ab € 44,28*
Ähnlich
Hummel
7.999.126.94K
ab € 52,70*
Ähnlich
Hummel
7.999.126.95K
ab € 45,73*
Ähnlich
Hummel
7.999.127.89K
ab € 52,70*
Ähnlich
Hummel
7.999.127.90K
ab € 45,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.