Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.126.97K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder EMV Crimpeinsatz gewinkelt Polzahl 16-pol., Buchse drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.126.97K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder EMV Crimpeinsatz gewinkelt Polzahl 16-pol., Buchse drehbar
7.999.126.97K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder EMV Crimpeinsatz gewinkelt Polzahl 16-pol., Buchse drehbar
Artikel-Nr.:
     52L5J-206734
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.126.97K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder EMV Crimpeinsatz | Produktgruppe: M23 Signal- Kabelstecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Kabelabgang:
seitlich
Klemmbereich max.:
12,0mm
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
7,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gewinkelt
Bemessungsspannung:
160V
Bemessungsstrom:
8A
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Polzahl:
16
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Breite:
77,7mm
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
Kabelsteckverbinder EMV, Crimpeinsatz
Bauart:
Buchse drehbar
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.126.96K
ab € 45,60*
Ähnlich
Hummel
7.999.126.98K
ab € 62,68*
Ähnlich
Hummel
7.999.127.91K
ab € 45,53*
Ähnlich
Hummel
7.999.127.92K
ab € 45,83*
Ähnlich
Hummel
7.999.127.93K
ab € 62,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.