Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.125.16K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. gerade Polzahl 17-pol., Stift mit Gegenmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.125.16K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. gerade Polzahl 17-pol., Stift mit Gegenmutter
7.999.125.16K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. gerade Polzahl 17-pol., Stift mit Gegenmutter
Artikel-Nr.:
     52L5J-206553
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.125.16K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. | Produktgruppe: Signalstecker / Signalsteckverbinder | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Farbe:
silber
Klemmbereich max.:
12,0mm
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
7,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Montageausschnitt Durchmesser:
25,0mm
Bemessungsstrom:
8A
Baugröße:
Hinterwand
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Polzahl:
17
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Verriegelungsart:
TWILOCK-S
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
Wanddurchführung Kupplung, Crimpeinsatz
Bauart:
Stift mit Gegenmutter
Typ Rundsteckverbinder:
Wanddurchführungen
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,14*
€ 96,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,55*
€ 87,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.124.14K
ab € 42,33*
Ähnlich
Hummel
7.999.124.15K
ab € 51,44*
Ähnlich
Hummel
7.999.124.16K
ab € 43,68*
Ähnlich
Hummel
7.999.124.20K
ab € 42,46*
Ähnlich
Hummel
7.999.124.21K
ab € 51,32*
Ähnlich
Hummel
7.999.124.22K
ab € 43,73*
Ähnlich
Hummel
7.999.125.09K
ab € 42,25*
Ähnlich
Hummel
7.999.125.10K
ab € 51,45*
Ähnlich
Hummel
7.999.125.11K
ab € 43,71*
Ähnlich
Hummel
7.999.125.15K
ab € 42,18*
Ähnlich
Hummel
7.999.125.17K
ab € 43,65*
Ähnlich
Hummel
7.999.126.04K
ab € 42,31*
Ähnlich
Hummel
7.999.126.05K
ab € 51,15*
Ähnlich
Hummel
7.999.126.06K
ab € 43,79*
Ähnlich
Hummel
7.999.126.10K
ab € 42,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.