Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.117.32K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 12-pol., Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.117.32K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 12-pol., Stift
7.999.117.32K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 12-pol., Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-205769
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.117.32K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: M23 Signal- Kabelstecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Farbe:
silber
Klemmbereich max.:
12,0mm
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
7,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Bauform:
gerade
Polzahl:
12
Bemessungsstrom:
8A
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Bemessungsspannung:
200V
Verriegelungsart:
TWILOCK-S
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.115.29K
ab € 25,47*
Ähnlich
Hummel
7.999.115.30K
ab € 31,85*
Ähnlich
Hummel
7.999.115.31K
ab € 26,40*
Ähnlich
Hummel
7.999.115.41K
ab € 25,42*
Ähnlich
Hummel
7.999.115.42K
ab € 31,87*
Ähnlich
Hummel
7.999.115.43K
ab € 26,29*
Ähnlich
Hummel
7.999.116.24K
ab € 25,35*
Ähnlich
Hummel
7.999.116.25K
ab € 31,75*
Ähnlich
Hummel
7.999.116.26K
ab € 26,42*
Ähnlich
Hummel
7.999.116.36K
ab € 25,38*
Ähnlich
Hummel
7.999.116.37K
ab € 31,71*
Ähnlich
Hummel
7.999.116.38K
ab € 26,40*
Ähnlich
Hummel
7.999.117.19K
ab € 25,27*
Ähnlich
Hummel
7.999.117.20K
ab € 31,92*
Ähnlich
Hummel
7.999.117.21K
ab € 26,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.