| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-205726 Herst.-Nr.: 799911689K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 7.999.116.89K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 12-pol., Buchse Kabelabgang gerade, Klemmbereich 11,0mm - 17,0mm: Typ: Kabelsteckverbinder, Löteinsatz Serie: M23 Signal Bauart: Buchse Bauform: gerade Anschlusstechnik: Lötanschluss Polzahl: 12-polig Kodierung: N,S,H,X,Y,Z Kodierung nach Richtung: rechtslaufend (Gegenlauf) Beschriftung: 1 - 12 Anschlussgewinde: M23x1 Verriegelungsart: TWILOCK-S Bemessungsspannung: Spannung: 200V Bemessungsstrom: Strom: 8A Verschmutzungsgrad: 3 Querschnitt: mm2 : 0,08 mm2 -1,5 mm2 Kabelabgang: Abgang: gerade Klemmbereich: 11,0mm - 17,0mm Maße: Länge: 69,4mm Durchmesser: 28,0mm Schlüsselweite: SW24 Kontaktdurchmesser: 1,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich1000 IP Schutz: Schutzart: IP67 Schutzart 2: IP69K Werkstoff: Gehäuse: Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn) Gehäuseoberfläche: vernickelt Isolierstoff: Polybutylenterephthalat (PBT)/Polyamid (PA6) Kontakt: Messing (CuZn) Kontaktoberfläche: vernickelt mit Goldauflage (Au) Rändelschraube: Zink Druckguss (GD-Zn) Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR) Farbe: Farbton: silber Einsatz: weiß Merkmale: - Schirmbar. - Lieferumfang: 1 Gehäuse, 1 Löt-Kontakteinsatz. Übereinstimmende Angaben: Signalstecker / Signalsteckverbinder, Kabelstecker / Kabelsteckverbinder |
| | |
| | | |
| | | |
| |