Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.115.69K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 17-pol., Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.115.69K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 17-pol., Buchse
7.999.115.69K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 17-pol., Buchse
Artikel-Nr.:
     52L5J-205606
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.115.69K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: M23 Signal- Kabelstecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Farbe:
silber
Klemmbereich max.:
12,0mm
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
7,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Bemessungsstrom:
8A
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Polzahl:
17
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Verriegelungsart:
TWILOCK-S
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.115.62K
ab € 29,21*
Ähnlich
Hummel
7.999.115.63K
ab € 29,43*
Ähnlich
Hummel
7.999.115.64K
ab € 47,11*
Ähnlich
Hummel
7.999.115.68K
ab € 29,42*
Ähnlich
Hummel
7.999.115.70K
ab € 47,09*
Ähnlich
Hummel
7.999.116.57K
ab € 29,47*
Ähnlich
Hummel
7.999.116.58K
ab € 29,25*
Ähnlich
Hummel
7.999.116.59K
ab € 47,25*
Ähnlich
Hummel
7.999.116.63K
ab € 29,23*
Ähnlich
Hummel
7.999.116.64K
ab € 29,31*
Ähnlich
Hummel
7.999.116.65K
ab € 47,43*
Ähnlich
Hummel
7.999.117.52K
ab € 29,31*
Ähnlich
Hummel
7.999.117.53K
ab € 29,34*
Ähnlich
Hummel
7.999.117.54K
ab € 47,33*
Ähnlich
Hummel
7.999.117.58K
ab € 29,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.