Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.113.83K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 19-pol., Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.113.83K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 19-pol., Buchse
7.999.113.83K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 19-pol., Buchse
Artikel-Nr.:
     52L5J-205420
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.113.83K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: M23 Signal- Kabelstecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Klemmbereich max.:
12,0mm
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
7,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Polzahl:
19
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Kodierung:
N, S, H, X, Y
Typ:
Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.112.88K
ab € 30,02*
Ähnlich
Hummel
7.999.112.89K
ab € 30,25*
Ähnlich
Hummel
7.999.112.90K
ab € 30,05*
Ähnlich
Hummel
7.999.113.84K
ab € 30,05*
Ähnlich
Hummel
7.999.113.85K
ab € 30,00*
Ähnlich
Hummel
7.999.114.78K
ab € 30,07*
Ähnlich
Hummel
7.999.114.79K
ab € 30,24*
Ähnlich
Hummel
7.999.114.80K
ab € 30,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.