Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.113.66K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 16-pol., Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.113.66K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 16-pol., Buchse
7.999.113.66K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 16-pol., Buchse
Artikel-Nr.:
     52L5J-205403
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.113.66K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: M23 Signal- Kabelstecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Klemmbereich max.:
12,0mm
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
7,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Bemessungsstrom:
8A
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Polzahl:
16
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z
Typ:
Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.112.71K
ab € 24,67*
Ähnlich
Hummel
7.999.112.72K
ab € 24,66*
Ähnlich
Hummel
7.999.112.73K
ab € 41,50*
Ähnlich
Hummel
7.999.113.67K
ab € 24,69*
Ähnlich
Hummel
7.999.113.68K
ab € 41,71*
Ähnlich
Hummel
7.999.114.61K
ab € 24,66*
Ähnlich
Hummel
7.999.114.62K
ab € 24,71*
Ähnlich
Hummel
7.999.114.63K
ab € 41,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.