Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.112.15K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 11+PE, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.112.15K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 11+PE, Stift
7.999.112.15K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 11+PE, Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-205252
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.112.15K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz | Produktgruppe: M23 Signal- Kabelstecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Klemmbereich max.:
12,0mm
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
7,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Bauform:
gerade
Anschlusstechnik:
Lötanschluss
Bemessungsstrom:
8A
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Kodierung nach Richtung:
rechtslaufend (Standard)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Bemessungsspannung:
200V
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Kodierung:
N, S, H, X, Y, Z, Pos. 9 PE
Polzahl gesamt mit PE:
12
Typ:
Kabelsteckverbinder, Löteinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.112.11K
ab € 22,95*
Ähnlich
Hummel
7.999.113.06K
ab € 22,91*
Ähnlich
Hummel
7.999.113.10K
ab € 22,82*
Ähnlich
Hummel
7.999.114.01K
ab € 22,88*
Ähnlich
Hummel
7.999.114.05K
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.