Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.112.06K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.112.06K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Buchse
7.999.112.06K HUMMEL SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz gerade Polzahl 9-pol. 1+8, Buchse
Artikel-Nr.:
     52L5J-205243
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.112.06K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M23 Signal Kabelsteckverbinder, Löteinsatz | Produktgruppe: M23 Signal- Kabelstecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M23 Signal
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Klemmbereich max.:
12,0mm
Temperaturbereich max.:
125°C
Polzahl:
9
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
7,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Bauform:
gerade
Anschlusstechnik:
Lötanschluss
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Kodierung nach Richtung:
linkslaufend (Standard)
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Signal
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Kodierung:
N, S, H, X, Y
Typ:
Kabelsteckverbinder, Löteinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M23 Signalsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.112.08K
ab € 20,63*
Ähnlich
Hummel
7.999.113.01K
ab € 20,43*
Ähnlich
Hummel
7.999.113.03K
ab € 20,56*
Ähnlich
Hummel
7.999.113.96K
ab € 20,45*
Ähnlich
Hummel
7.999.113.98K
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.