Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.110.61K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz flach Polzahl 6+18+PE, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.110.61K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz flach Polzahl 6+18+PE, Stift
7.999.110.61K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz flach Polzahl 6+18+PE, Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-205098
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.110.61K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Flanschgehäuse
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz | Produktgruppe: M16 Motor-Steckverbinder Flanschgehäuse | Serie: M16/M16
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Querschnitt mm² max.:
0,34mm²
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M16/M16
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Breite:
41,0mm
Polzahl gesamt mit PE:
25
Typ:
TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz
Bauform:
flach
Typ Rundsteckverbinder:
TWINTUS Flanschgehäuse
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: flanschgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.110.35K
ab € 47,03*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.37K
ab € 45,64*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.47K
ab € 48,77*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.49K
ab € 47,24*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.59K
ab € 48,95*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.71K
ab € 47,04*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.73K
ab € 45,68*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.83K
ab € 48,42*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.85K
ab € 46,98*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.95K
ab € 49,14*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.97K
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.