Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.110.53K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz flach Polzahl 3+4/18+PE, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.110.53K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz flach Polzahl 3+4/18+PE, Stift
7.999.110.53K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz flach Polzahl 3+4/18+PE, Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-205090
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.110.53K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Flanschgehäuse
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz | Produktgruppe: M16 Motor-Steckverbinder Flanschgehäuse | Serie: M16/M16
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Querschnitt mm² max.:
0,34mm²
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M16/M16
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Breite:
41,0mm
Polzahl gesamt mit PE:
26
Typ:
TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz
Bauform:
flach
Typ Rundsteckverbinder:
TWINTUS Flanschgehäuse
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: flanschgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.110.27K
ab € 45,87*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.29K
ab € 45,14*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.31K
ab € 46,34*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.33K
ab € 44,89*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.39K
ab € 47,38*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.41K
ab € 46,53*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.43K
ab € 48,04*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.45K
ab € 46,46*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.51K
ab € 47,99*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.55K
ab € 48,61*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.57K
ab € 47,06*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.63K
ab € 46,13*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.65K
ab € 45,00*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.67K
ab € 46,60*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.69K
ab € 44,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.