Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.110.28K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz flach Polzahl 3+4/10+PE, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.110.28K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz flach Polzahl 3+4/10+PE, Stift
7.999.110.28K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz flach Polzahl 3+4/10+PE, Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-205065
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.110.28K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Flanschgehäuse
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M16/M16 TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz | Produktgruppe: M16 Motor-Steckverbinder Flanschgehäuse | Serie: M16/M16
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Querschnitt mm² max.:
0,34mm²
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M16/M16
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Breite:
41,0mm
Polzahl gesamt mit PE:
18
Typ:
TWINTUS Flanschgehäuse, Crimpeinsatz
Bauform:
flach
Typ Rundsteckverbinder:
TWINTUS Flanschgehäuse
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: flanschgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.110.30K
ab € 40,75*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.32K
ab € 40,34*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.34K
ab € 40,56*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.40K
ab € 41,10*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.42K
ab € 42,28*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.44K
ab € 41,66*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.46K
ab € 42,08*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.52K
ab € 41,46*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.54K
ab € 42,51*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.56K
ab € 41,88*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.58K
ab € 42,61*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.64K
ab € 39,72*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.66K
ab € 40,44*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.68K
ab € 40,19*
Ähnlich
Hummel
7.999.110.70K
ab € 40,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.