Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.109.61K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 10-pol., Stift mit Gegenmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.109.61K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 10-pol., Stift mit Gegenmutter
7.999.109.61K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 10-pol., Stift mit Gegenmutter
Artikel-Nr.:
     52L5J-204998
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.109.61K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hummel SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz | Produktgruppe: M16 Motor-Gerätestecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M16
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
160V
Bemessungsstrom:
8A
Serie:
M16
Polzahl:
10
Baugröße:
Hinterwand
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Anschlusstechnik:
Einlötanschluss
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Montageausschnitt Durchmesser:
18,6mm
Typ:
Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz
Bauart:
Stift mit Gegenmutter
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.109.63K
ab € 36,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.