Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.108.90K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gewinkelt Polzahl 3-pol., Stift drehbar um 300 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.108.90K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gewinkelt Polzahl 3-pol., Stift drehbar um 300 Grad
7.999.108.90K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz gewinkelt Polzahl 3-pol., Stift drehbar um 300 Grad
Artikel-Nr.:
     52L5J-204927
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.108.90K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
hummel crimpeinsatz
Hummel SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: M16 Motor-Gerätestecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M16
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Polzahl:
3
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² min.:
1mm²
Bauform:
gewinkelt
Bemessungsspannung:
400V
Serie:
M16
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Baugröße:
Vorderwand
Bemessungsstrom:
20A
Steckzyklen:
>=1000
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Montageausschnitt Durchmesser:
14,0mm
Typ:
Gerätesteckverbinder, Crimpeinsatz
Bauart:
Stift drehbar um 300 Grad
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.108.60K
ab € 18,77*
Ähnlich
Hummel
7.999.108.63K
ab € 21,26*
Ähnlich
Hummel
7.999.108.87K
ab € 21,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.