Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.108.05K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 18-pol., Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.108.05K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 18-pol., Buchse
7.999.108.05K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 18-pol., Buchse
Artikel-Nr.:
     52L5J-204842
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.108.05K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hummel SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz | Produktgruppe: M16 Motor-Gerätestecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M16
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Bemessungsstrom:
3A
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Bauform:
gerade
Montageausschnitt Durchmesser:
15,0mm
Bemessungsspannung:
24V
Serie:
M16
Baugröße:
Vorderwand
Steckzyklen:
>=1000
Anschlusstechnik:
Einlötanschluss
Polzahl:
18
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Typ:
Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.107.44K
ab € 47,44*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.46K
ab € 50,14*
Ähnlich
Hummel
7.999.108.03K
ab € 49,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.