Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.108.00K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 15-pol. 3+12, Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.108.00K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 15-pol. 3+12, Stift
7.999.108.00K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz gerade Polzahl 15-pol. 3+12, Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-204837
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.108.00K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hummel SET inkl. Kontakte M16 Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz | Produktgruppe: M16 Motor-Gerätestecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M16
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Stift
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Polzahl:
15
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Bauform:
gerade
Montageausschnitt Durchmesser:
15,0mm
Serie:
M16
Baugröße:
Vorderwand
Steckzyklen:
>=1000
Anschlusstechnik:
Einlötanschluss
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Typ:
Gerätesteckverbinder, Einlöteinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Gerätesteckverbinder
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.107.39K
ab € 40,41*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.41K
ab € 48,24*
Ähnlich
Hummel
7.999.107.98K
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.