Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.106.90K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. gerade Polzahl 3-pol., Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.106.90K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. gerade Polzahl 3-pol., Buchse
7.999.106.90K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. gerade Polzahl 3-pol., Buchse
Artikel-Nr.:
     52L5J-204727
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.106.90K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hummel SET inkl. Kontakte M16 Wanddurchführung Kupplung, Crimpein. | Produktgruppe: M16 Motor-Wanddurchführung inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M16
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Bauart:
Buchse
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
9,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
400V
Bemessungsstrom:
8A
Serie:
M16
Baugröße:
Hinterwand
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Montageausschnitt Durchmesser:
16,2mm
Steckzyklen:
>=1000
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Typ:
Wanddurchführung Kupplung, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Wanddurchführungen
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.106.62K
ab € 30,20*
Ähnlich
Hummel
7.999.106.63K
ab € 30,25*
Ähnlich
Hummel
7.999.106.65K
ab € 33,98*
Ähnlich
Hummel
7.999.106.89K
ab € 30,24*
Ähnlich
Hummel
7.999.106.92K
ab € 34,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.