Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.106.04K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gewinkelt Polzahl 18-pol., Buchse orientierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.106.04K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gewinkelt Polzahl 18-pol., Buchse orientierbar
7.999.106.04K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gewinkelt Polzahl 18-pol., Buchse orientierbar
Artikel-Nr.:
     52L5J-204641
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.106.04K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M16 Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: M16 Motor-Kabelstecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M16
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Kabelabgang:
seitlich
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Bemessungsstrom:
3A
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
9,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² min.:
0,08mm²
Querschnitt mm² max.:
0,34mm²
Breite:
45,0mm
Bauform:
gewinkelt
Bemessungsspannung:
24V
Serie:
M16
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Polzahl:
18
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Typ:
Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz
Bauart:
Buchse orientierbar
Typ Rundsteckverbinder:
Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.105.50K
ab € 53,75*
Ähnlich
Hummel
7.999.105.52K
ab € 52,45*
Ähnlich
Hummel
7.999.105.77K
ab € 53,76*
Ähnlich
Hummel
7.999.105.79K
ab € 52,11*
Ähnlich
Hummel
7.999.106.06K
ab € 54,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.