Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.103.14K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3-pol., Buchse lange Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.103.14K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3-pol., Buchse lange Version
7.999.103.14K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3-pol., Buchse lange Version
Artikel-Nr.:
     52L5J-204351
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.103.14K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M16 Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: M16 Motor-Kabelstecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M16
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Querschnitt AWG max.:
AWG18
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
9,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1mm²
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
400V
Bemessungsstrom:
8A
Serie:
M16
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Steckzyklen:
>=1000
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Typ:
Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz
Bauart:
Buchse lange Version
Typ Rundsteckverbinder:
Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.102.84K
ab € 22,94*
Ähnlich
Hummel
7.999.102.85K
ab € 22,83*
Ähnlich
Hummel
7.999.102.87K
ab € 26,96*
Ähnlich
Hummel
7.999.103.11K
ab € 22,93*
Ähnlich
Hummel
7.999.103.12K
ab € 22,94*
Ähnlich
Hummel
7.999.103.38K
ab € 22,97*
Ähnlich
Hummel
7.999.103.39K
ab € 22,88*
Ähnlich
Hummel
7.999.103.41K
ab € 27,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.