Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.102.83K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3-pol., Stift lange Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.102.83K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3-pol., Stift lange Version
7.999.102.83K HUMMEL SET inkl. Kontakte M16 Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade Polzahl 3-pol., Stift lange Version
Artikel-Nr.:
     52L5J-204320
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.102.83K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M16 Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: M16 Motor-Kabelstecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M16
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Polzahl:
3
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
9,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² min.:
1mm²
Bauform:
gerade
Bemessungsspannung:
400V
Serie:
M16
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Bemessungsstrom:
20A
Steckzyklen:
>=1000
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Typ:
Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz
Bauart:
Stift lange Version
Typ Rundsteckverbinder:
Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M16 Motor-Steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.102.86K
ab € 25,19*
Ähnlich
Hummel
7.999.103.10K
ab € 22,68*
Ähnlich
Hummel
7.999.103.13K
ab € 25,08*
Ähnlich
Hummel
7.999.103.37K
ab € 22,79*
Ähnlich
Hummel
7.999.103.40K
ab € 25,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.