Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.999.100.24K HUMMEL SET inkl. Kontakte M12 Power Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade K-kodiert Polzahl 4+PE, Buchse / PE-Stift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.999.100.24K HUMMEL SET inkl. Kontakte M12 Power Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade K-kodiert Polzahl 4+PE, Buchse / PE-Stift
7.999.100.24K HUMMEL SET inkl. Kontakte M12 Power Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz gerade K-kodiert Polzahl 4+PE, Buchse / PE-Stift
Artikel-Nr.:
     52L5J-204061
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.999.100.24K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hummel SET inkl. Kontakte M12 Power Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz | Produktgruppe: M12 Power Kabelstecker inkl. Einsatz und Kontakte | Serie: M12 Power
Weitere Informationen:
Werkstoff Kontakt:
Messing (CuZn)
Querschnitt mm² min.:
1,5mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Steckzyklen:
>=100
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
5,0mm
Klemmbereich max.:
9,0mm
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt mit Goldauflage (Au)
Querschnitt mm² max.:
1,5mm²
Bemessungsstrom:
16A
Bauform:
gerade
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Polzahl gesamt mit PE:
5
Bauart:
Buchse / PE-Stift
Serie:
M12 Power
Isolationsdurchmesser max.:
max. 2,9mm
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Kodierung:
K
Typ:
Kabelsteckverbinder, Crimpeinsatz
Typ Rundsteckverbinder:
Kabelsteckverbinder
Kategorie-Typ:
M12 Power Steckverbinder Kodierung K, L, S,T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.999.100.10K
ab € 36,66*
Ähnlich
Hummel
7.999.100.11K
ab € 36,92*
Ähnlich
Hummel
7.999.100.12K
ab € 38,22*
Ähnlich
Hummel
7.999.100.16K
ab € 36,77*
Ähnlich
Hummel
7.999.100.17K
ab € 37,00*
Ähnlich
Hummel
7.999.100.18K
ab € 38,11*
Ähnlich
Hummel
7.999.100.22K
ab € 36,86*
Ähnlich
Hummel
7.999.100.23K
ab € 37,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.