Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.560.500.000 Hummel M23 Leistung Kupplungssteckverbinder gerade Klemmbereich 7,0mm - 12,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.560.500.000 Hummel M23 Leistung Kupplungssteckverbinder gerade Klemmbereich 7,0mm - 12,0mm
7.560.500.000 Hummel M23 Leistung Kupplungssteckverbinder gerade Klemmbereich 7,0mm - 12,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-204034
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.560.500.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Kupplungssteckverbinder
Kupplungssteckverbinder
M23-Steckverbinder
hummel kupplungssteckverbinder m23
Hummel M23 Leistung Kupplungssteckverbinder gerade | Produktgruppe: M23 Hybridsteckverbinder Gehäuse einzeln | Serie: M23 Leistung
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Klemmbereich max.:
12,0mm
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Klemmbereich min.:
7,0mm
Bauform:
gerade
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Typ:
Kupplungssteckverbinder
Werkstoff Rändelschraube:
Zink Druckguss (GD-Zn)
passend für Querschnitt max.:
4mm²
passend für Querschnitt min.:
0,08mm²
Steckzyklen:
>=1000
Serie:
M23 Leistung
Verriegelungsart:
TWILOCK-S
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 24,00*
€ 28,36*
Lager 52L5J
20
1
€ 6,95*
ab € 25,38*
€ 55,20*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.560.600.000
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.