Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A712.701.09S.0705 Hummel Schutzkappe M12 für Steckverbinder mit Innengewinde Verliersicherung mit kleiner Schlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A712.701.09S.0705 Hummel Schutzkappe M12 für Steckverbinder mit Innengewinde Verliersicherung mit kleiner Schlaufe
A712.701.09S.0705 Hummel Schutzkappe M12 für Steckverbinder mit Innengewinde Verliersicherung mit kleiner Schlaufe
Artikel-Nr.:
     52L5J-203907
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     A712.701.09S.0705
EAN/GTIN:
     k.A.
Hummel Schutzkappe M12 für Steckverbinder mit Innengewinde Verliersicherung mit kleiner Schlaufe | Produktgruppe: M12 Power Steckverbinder Werkzeug und Zubehör | Serie: M12
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Verliersicherung mit kleiner Schlaufe
Serie:
M12
Typ:
Schutzkappe M12
Kategorie-Typ:
Schutzkappen Rundsteckverbinder
Schutzart:
IP67/IP69K
Bauform:
für Steckverbinder mit Innengewinde
passend für:
M12 Power Steckverbinder mit Innengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.