Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A712.701.090.0163 Hummel Schutzkappe M12 für Steckverbinder mit Innengewinde ohne Verliersicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A712.701.090.0163 Hummel Schutzkappe M12 für Steckverbinder mit Innengewinde ohne Verliersicherung
A712.701.090.0163 Hummel Schutzkappe M12 für Steckverbinder mit Innengewinde ohne Verliersicherung
Artikel-Nr.:
     52L5J-203905
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     A712.701.090.0163
EAN/GTIN:
     k.A.
Hummel Schutzkappe M12 für Steckverbinder mit Innengewinde ohne Verliersicherung | Produktgruppe: M12 Power Steckverbinder Werkzeug und Zubehör | Serie: M12
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
ohne Verliersicherung
Serie:
M12
Typ:
Schutzkappe M12
Kategorie-Typ:
Schutzkappen Rundsteckverbinder
Schutzart:
IP67/IP69K
Bauform:
für Steckverbinder mit Innengewinde
passend für:
M12 Power Steckverbinder mit Innengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.