Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A712.700.098.0162 Hummel Schutzkappe M12 für Steckverbinder mit Innengewinde ohne Verliersicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A712.700.098.0162 Hummel Schutzkappe M12 für Steckverbinder mit Innengewinde ohne Verliersicherung
A712.700.098.0162 Hummel Schutzkappe M12 für Steckverbinder mit Innengewinde ohne Verliersicherung
Artikel-Nr.:
     52L5J-203904
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     A712.700.098.0162
EAN/GTIN:
     k.A.
Hummel Schutzkappe M12 für Steckverbinder mit Innengewinde ohne Verliersicherung | Produktgruppe: M12 Power Steckverbinder Werkzeug und Zubehör | Serie: M12
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
weiß
Bauart:
ohne Verliersicherung
Serie:
M12
Typ:
Schutzkappe M12
Verriegelungsart:
steckbar
Kategorie-Typ:
Schutzkappen Rundsteckverbinder
Schutzart:
IP67/IP69K
Bauform:
für Steckverbinder mit Innengewinde
passend für:
M12 Power Steckverbinder mit Innengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.