Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.710.743.000 Hummel M40 Leistung Kabelsteckverbinder gerade Buchse Crimpanschluss, Polzahl 3+4+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.710.743.000 Hummel M40 Leistung Kabelsteckverbinder gerade Buchse Crimpanschluss, Polzahl 3+4+PE
7.710.743.000 Hummel M40 Leistung Kabelsteckverbinder gerade Buchse Crimpanschluss, Polzahl 3+4+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-203766
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.710.743.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Hummel M40 Leistung Kabelsteckverbinder gerade Buchse | Produktgruppe: Leistungsstecker / Leistungssteckverbinder | Serie: M40 Leistung
Weitere Informationen:
Bauart:
Buchse
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang:
gerade
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Steckzyklen:
>=500
Klemmbereich min.:
17,0mm
Klemmbereich max.:
24,0mm
Bauform:
gerade
Werkstoff Gehäuse:
Messing (CuZn)/Zink Druckguss (GD-Zn)
Typ:
Kabelsteckverbinder
Polzahl gesamt mit PE:
8
passend für Querschnitt max.:
16mm²
passend für Querschnitt min.:
0,25mm²
Serie:
M40 Leistung
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Kategorie-Typ:
Kabelstecker Buchse
Bemessungsstrom (A):
55A
Bemessungsspannung (V):
600V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,26*
€ 243,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.710.643.000
ab € 106,05*
Ähnlich
Hummel
7.710.843.000
ab € 106,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.