Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7.848.300.00B Hummel M16/M12 TWINTUS Flanschgehäuse Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.848.300.00B Hummel M16/M12 TWINTUS Flanschgehäuse Farbe schwarz
7.848.300.00B Hummel M16/M12 TWINTUS Flanschgehäuse Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     52L5J-203458
Hersteller:
     Hummel
Herst.-Nr.:
     7.848.300.00B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
flanschgehäuse
Hummel M16/M12 TWINTUS Flanschgehäuse | Produktgruppe: M16 Motor-Steckverbinder Gehäuse einzeln | Serie: M16/M12
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Verriegelungsart:
Schraubverriegelung
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP67
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
passend für Querschnitt min.:
0,08mm²
passend für Querschnitt max.:
1,5mm²
Typ:
TWINTUS Flanschgehäuse
Serie:
M16/M12
Werkstoff Rändelschraube:
Messing (CuZn)
Breite:
41,0mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hummel
7.848.200.000
ab € 13,57*
Ähnlich
Hummel
7.848.200.001
ab € 14,86*
Ähnlich
Hummel
7.848.200.00B
ab € 15,11*
Ähnlich
Hummel
7.848.300.000
ab € 13,61*
Ähnlich
Hummel
7.848.300.001
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.