Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YMTLB Georg Schlegel Leuchtdrucktaster, 1S beleuchtbar, rund, mYnitron


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YMTLB Georg Schlegel Leuchtdrucktaster, 1S beleuchtbar, rund, mYnitron
YMTLB Georg Schlegel Leuchtdrucktaster, 1S beleuchtbar, rund, mYnitron
Artikel-Nr.:
     52L5J-187293
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     YMTLB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster 1s
leuchtdrucktaster
Georg Schlegel Leuchtdrucktaster | Produktgruppe: Drucktaste | Serie: mYnitron
Weitere Informationen:
Werkstoff Gehäuse:
Polyamid (PA)
Schutzart:
IP65
Bauform:
Rund
Beschriftbar:
Nein
Baugröße:
beleuchtbar
Lampenfassung:
keine
Beleuchtbar:
Ja
Farbe Frontrahmen:
silber
Schaltfunktion:
Tastfunktion
Einbauöffnung:
16,2mm
Anschlusstechnik:
Flachstecker 2,8mm x 0,5mm
Serie:
mYnitron
Bauart:
1S
Kontaktart:
1 Schließer
Farbe Tasterkappe:
weiß
Typ:
Leuchtdrucktaster
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Druckschalter / Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster ip65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
YMTLG
ab € 14,87*
Ähnlich
Georg Schlegel
YMTLR
ab € 14,83*
Ähnlich
Georg Schlegel
YMTLW
ab € 14,80*
Ähnlich
Georg Schlegel
YMTLY
ab € 14,91*
Ähnlich
Georg Schlegel
YTLB
ab € 14,21*
Ähnlich
Georg Schlegel
YTLG
ab € 14,20*
Ähnlich
Georg Schlegel
YTLR
ab € 14,21*
Ähnlich
Georg Schlegel
YTLW
ab € 14,20*
Ähnlich
Georg Schlegel
YTLY
ab € 14,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.