| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-186960 Herst.-Nr.: KRR EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, KOMBITAST-R | Produktgruppe: Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb | Serie: KOMBITAST-R Weitere Informationen: | | Werkstoff Gehäuse: | Polyamid (PA) | Schutzart: | IP65 | Bauform: | Rund | Einbauöffnung: | 30,5mm | Farbe Frontrahmen: | anthrazit | Beleuchtbar: | Nein | Beschriftbar: | Nein | Typ: | Potentiometer-Antrieb | Hub: | 6,0mm | Serie: | KOMBITAST-R | Typ Befehls- und Meldegeräte: | Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,67* | € 30,54* | | | | Lager 52L5J | | | | | | € 6,95* | ab € 18,49* | € 46,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|