Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10060712 WISKA Verschlussschraube PG16x1,41 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10060712 WISKA Verschlussschraube PG16x1,41 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS)
10060712 WISKA Verschlussschraube PG16x1,41 geschlossen mit schlitz Polystyrol (PS)
Artikel-Nr.:
     52L5J-185470
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10060712
EAN/GTIN:
     4044773433111
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska
WISKA Verschlussschraube | Produktgruppe: Blindstopfen Kunststoff | Serie: Zubehör
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Temperaturbereich max.:
60°C
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Serie:
Zubehör
Gewinde:
PG16
Schutzart:
IP56
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen PG
Kategorie-Typ:
Verschraubung PG
Typ:
Verschlussschraube
Bauart:
Polystyrol (PS)
Bauform:
geschlossen mit schlitz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,422*
€ 0,502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,335*
€ 0,399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,284*
€ 0,338
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,256*
€ 0,305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,211*
€ 0,251
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
50060709
ab € 0,122*
Ähnlich
Wiska
50060710
ab € 0,122*
Ähnlich
Wiska
50060711
ab € 0,132*
Ähnlich
Wiska
50060713
ab € 0,16*
Ähnlich
Wiska
50060714
ab € 0,44*
Ähnlich
Wiska
50060715
ab € 0,96*
Ähnlich
Wiska
50060716
ab € 1,16*
Ähnlich
Wiska
50060717
ab € 1,0064*
Ähnlich
Wiska
50060708
ab € 0,0733*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.