| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-161326 Herst.-Nr.: CHCP 10 EAN/GTIN: 8015747198196 |
| |
|
| | |
| ILME Schutzkappe CH-57.27 Kunststoff für Ober- und Unterteil ohne Verliersicherung | Produktgruppe: Ilme Zubehör | Serie: Ilme CH-57.27 Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40°C | Temperaturbereich max.: | 125°C | Schutzart: | IP65 | Schutzart NEMA: | 4/4X/12 | Verriegelungssystem Bügelform: | Querbügel | Breite: | 45,0mm | passend für: | Anbau-, Sockel-, Kupplungsgehäuse | Bauart: | ohne Verliersicherung | Typ: | Schutzkappe CH-57.27 Kunststoff | Bauform: | für Ober- und Unterteil | Serie: | Ilme CH-57.27 | Kategorie-Typ: | Ilme Schutzkappen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,05* | € 1,66* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,07* | € 1,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,27* | € 1,98* | | | | Lager 52L5J | | | | | | € 6,95* | ab € 1,92* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|