Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CXM 6/6 ILME Ilme CX Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 12-polig 6/6+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CXM 6/6 ILME Ilme CX Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 12-polig 6/6+PE
CXM 6/6 ILME Ilme CX Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 12-polig 6/6+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-161301
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     CXM 6/6
EAN/GTIN:
     8015747192163
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
ILME Ilme CX Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 12-polig 6/6+PE | Produktgruppe: Ilme Kombinationssteckverbinder (Serie Com) | Serie: Ilme CX
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt mm² min.:
10mm²
Querschnitt mm² max.:
35mm²
Querschnitt AWG max.:
AWG2
Polzahl gesamt ohne PE:
12
Querschnitt AWG min.:
AWG7
Typ:
CX-06/6 Crimpanschluss
passend für:
Gehäuse 104.27 (Größe 24B, Kontakt E und 100 Ampere)
Serie:
Ilme CX
Bemessungsspannung (V):
690V
Bemessungsstrom (A):
100A
Kategorie-Typ:
Ilme Einsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 28,28*
€ 32,85*
10
Frei Haus
ab € 28,36*
€ 33,18*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 28,29*
€ 37,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,03*
€ 38,16*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 51,88*
€ 104,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 15 Stück
€ 86,37*
€ 102,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 120 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.