Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M7AP 10.232 ILME Ilme M7-57.27 Sockelgehäuse hoch, 2xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M7AP 10.232 ILME Ilme M7-57.27 Sockelgehäuse hoch, 2xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
M7AP 10.232 ILME Ilme M7-57.27 Sockelgehäuse hoch, 2xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-161207
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     M7AP 10.232
EAN/GTIN:
     8015747172646
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
hdc steckverbinder
ILME Ilme M7-57.27 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 57.27 breit (10B) | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Edelstahl rostfrei
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M32
Typ:
Ilme M7-Sockelgehäuse 57.27
Baugröße:
Ilme M7-57.27
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Schutzart:
IP66/IP67
Kategorie-Typ:
Baugröße 57.27 breit (10B) robust bis IP67
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ilme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 15,86*
€ 21,93*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 18,57*
€ 26,36*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,70*
€ 31,56*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 34,09*
€ 74,56*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
M7AP 10.32
ab € 15,63*
Ähnlich
Ilme
M7AP 10.40
ab € 16,05*
Ähnlich
Ilme
M7AP10.240
ab € 18,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.