Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHCS 16 G ILME Schutzkappe CH-77.27 Metall EMV mit 2 Bügel für Oberteil Verliersicherung mit großer Schlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHCS 16 G ILME Schutzkappe CH-77.27 Metall EMV mit 2 Bügel für Oberteil Verliersicherung mit großer Schlaufe
CHCS 16 G ILME Schutzkappe CH-77.27 Metall EMV mit 2 Bügel für Oberteil Verliersicherung mit großer Schlaufe
Artikel-Nr.:
     52L5J-161014
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CHCS 16 G
EAN/GTIN:
     8015747116039
Suchbegriffe:
Schutzkappe für HDC-Steckverbinder
schutzkappe für hdc-steckverbinder
ILME Schutzkappe CH-77.27 Metall EMV mit 2 Bügel für Oberteil Verliersicherung mit großer Schlaufe | Produktgruppe: Ilme Zubehör | Serie: Ilme CH-77.27
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Breite:
43,0mm
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
passend für:
Tüllengehäuse
Bauart:
Verliersicherung mit großer Schlaufe
Bauform:
mit 2 Bügel für Oberteil
Typ:
Schutzkappe CH-77.27 Metall EMV
Serie:
Ilme CH-77.27
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Kunststoff + Edelstahl
Kategorie-Typ:
Ilme Schutzkappen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 19,41*
€ 23,31*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 20,56*
€ 28,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,41*
€ 34,74*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 37,99*
€ 81,83*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.