Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHO 50 X ILME Ilme CH-66.40 Tüllengehäuse niedrig, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHO 50 X ILME Ilme CH-66.40 Tüllengehäuse niedrig, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
CHO 50 X ILME Ilme CH-66.40 Tüllengehäuse niedrig, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-160824
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CHO 50 X
EAN/GTIN:
     8015747020466
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
ILME Ilme MH-66.40 Tüllengehäuse | Produktgruppe: Baugröße 66.40 schmal (32A) | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Breite:
56,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauform:
niedrig
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Bauart:
Tüllengehäuse
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M25
Typ:
Ilme MH-Tüllengehäuse 66.40
Baugröße:
Ilme MH-66.40
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Kunststoff + Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 19,36*
€ 26,29*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 18,31*
€ 26,30*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 34,03*
€ 73,71*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 15 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
MHO 50 X25
ab € 18,29*
Ähnlich
ILME
MHO 50 X32
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.