Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKAS IVG20 ILME Ilme CK-21.21 Wanddurchführungsgehäuse gerade, 1xM20 gerader Kabelabgang, mit 1 Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKAS IVG20 ILME Ilme CK-21.21 Wanddurchführungsgehäuse gerade, 1xM20 gerader Kabelabgang, mit 1 Bügel
MKAS IVG20 ILME Ilme CK-21.21 Wanddurchführungsgehäuse gerade, 1xM20 gerader Kabelabgang, mit 1 Bügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-160793
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     MKAS IVG20
EAN/GTIN:
     8015747263375
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
steckergehäuse
ILME Ilme CK-21.21 Wanddurchführungsgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 21.21 quadratisch (3A) | Serie: mit 1 Bügel
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Bauform:
gerade
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Serie:
mit 1 Bügel
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Edelstahl rostfrei
Montageausschnitt Länge:
26,0mm
Bauart:
Wanddurchführungsgehäuse
Montageausschnitt Breite:
26,0mm
Kabelabgang Gewinde:
M20
Typ:
Ilme MK-Wanddurchführung EMV 21.21
Baugröße:
Ilme CK-21.21
Verriegelungssystem Bügelform:
Ilme Verriegelung
Kategorie-Typ:
Baugröße 21.21 quadratisch (3A) EMV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,23*
€ 8,92*
10
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 9,18*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 11,39*
€ 27,01*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
MKAXS IVG20
ab € 6,61*
Ähnlich
ILME
MKAXXS IVG20
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.